Accouplement élastique Paulstra 632031
Accouplement élastique Juboflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :632031
Rubix :0283-1009239
EAN :3661227004263



Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT JUBOFLEX 632031
Accouplement élastique Juboflex, manchon en acier matricé; Couple nominal 350 m.N , couple maxi 1050 m.N , vitesse maxi 3000 Tr/min ; Trous de fixations diam 18 mm , trous de fixations d'entraxe 150 mm , manchon diam 105 mm
Informations techniques
Attributs
| Taille | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 202 mm |
| Type | accouplement complet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 247,22 € HT
/ unité
1 496,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
