Accouplement élastique Paulstra 635634
Accouplement élastique Miniflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :635634
Rubix :0283-1009496
EAN :3661227001125



Documents
Détails articles : ELEMENT STRAFLEX 635634
Elément de l'accouplement élastique Straflex 635303; Diam extérieur 140 mm , diam intérieur 44 mm , épaisseur 21 mm
Informations techniques
Attributs
| Taille | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Type | flector de rechange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,95 € HT
/ unité
193,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
