Accouplement élastique Mecaline 893502
Plateau brut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :893502
Rubix :X600-1486094
EAN :3660338459610





Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU BRUT 120
Plateau d'accouplement Pneu à re-aléser et claveter au diamètre voulu.
120 b Pilot Bore Hub
Informations techniques
Attributs
| Taille | 120 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 264 mm |
| Couple nominal | 1182 N.m |
| Vitesse maxi | 2050 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 031,08 € HT
/ 4 unités
1 237,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours
