Accouplement élastique Paulstra 635631
Accouplement élastique Miniflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :635631
Rubix :0283-1009493
EAN :3661227010035



Documents
Détails articles : ELEMENT STRAFLEX 635631
Elément de l'accouplement élastique Straflex 635100; Diam extérieur 75 mm , épaisseur 12 mm , trous sur un diam de 50 mm
Informations techniques
Attributs
| Taille | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Type | flector de rechange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,30 € HT
/ unité
145,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
