Escalier à palier/plateforme Tubesca-Comabi 02273102, Hauteur de travail maximale: 2.5 m | Type: plateforme | Nombre d'échelons: 2
Plate-forme aluminium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02273102
Rubix :0750-7163390
EAN :3178740151010

Documents
Détails articles : PLATEFORME MISE/RAYON STABIL 2 - 2 MARCHES
Cette plate-forme en aluminium Tubesca répondant aux normes spécifiques EMER (Equipement et Mise EnRayon) développée en partenariat avec la grande distribution française garantit à tous les métiers de la mise en rayon, picking une sécurité et un confort incomparables. En effet ses roues escamotables, sa tablette et sa plateforme de 500 x 400 mm permettent une évolution naturelle dans les rayons. Cette plateforme pliable est particulièrement compacte.
Points forts
Accès en sécurité sur des marches grand confort 100mm. Roues de déplacement protégées interchangeables
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de plate-forme | 2,5 m |
|---|---|
| Nombre d'échelons | 2 |
| Hauteur de travail maximale | 2,5 m |
| Type | plateforme |
| Poids | 11,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
936,45 € HT
/ unité
1 123,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
