Escalier à palier/plateforme Fimm 835007664, Hauteur de travail maximale: 5.05 m | Type: Plateforme de magasinage | Nombre d'échelons: 15
Plateforme de magasinage en alu 15 marches 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :835007664
Rubix :2413-7237079
EAN :8028406108351




Documents
Détails articles : PLATEFORME ALU 15 MARCHES PLI
Plateforme individuelle en aluminium repliable destinée à des utilisations intensives dans l'industrie. Conforme à la norme EN 131
Applications
- Déstiné à une utilisation intensive
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de plate-forme | 3,285 m |
|---|---|
| Nombre d'échelons | 15 |
| Hauteur de travail maximale | 5,05 m |
| Type | plateforme de magasinage |
| Poids | 59 kg |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 888,47 € HT
/ unité
5 866,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
