Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant SCMT09T304-MM1125
Plaquettes CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SCMT09T304-MM1125
Rubix :0033-0323706
Fabricant :5748711




Résumé technique
| Type de plaquette | scmt09t304-mm1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 9,525 mm |
| Nuance | 1125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE COROTURN 107 SCMT 09 T3 04-MM 1125
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | scmt09t304-mm1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 9,525 mm |
| Nuance | 1125 |
| Rayon | 0,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,70 € HT
/ 10 unités
189,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h