Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant SNMG150616-KM3225
Plaquette de tournage T-Max® P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG150616-KM3225
Rubix :0033-0745625
Fabricant :6868535
EAN :7323220266524




Résumé technique
| Type de plaquette | snmg150616-km3225 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 15,875 mm |
| Nuance | 3225 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | snmg150616-km3225 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 15,875 mm |
| Nuance | 3225 |
| Rayon | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,30 € HT
/ 10 unités
471,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h