Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SCMT 12 04 08-MM 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SCMT 12 04 08-MM 2220
Rubix :0033-0734610
Fabricant :7231407
EAN :7323221714079

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | scmt 12 04 08-mm |
|---|---|
| Nuance | 2220 |
| Longueur arête | 11,9 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,40 € HT
/ 10 unités
370,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
