Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant TCMW110208FPCD10

Plaquettes CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :TCMW110208FPCD10
Rubix :0033-0741869
Fabricant :5752853
PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107

Résumé technique

Type de plaquettetcmw110208fpcd10
Nuancecd10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107


Ces plaquettes TCMW de Sandvik Coromant sont une solution haut de gamme pour les opérations de dressage et de chariotage dans le cadre du tournage industriel. Intégrée à la gamme CoroTurn® 107, elle sont conçues pour assurer une coupe précise, une grande longévité et une performance constante sur de nombreuses matières

Caractéristiques :
Cette plaquette est conçue pour offrir une précision et une durabilité optimales dans le tournage de métaux non ferreux. Réservée aux passes de finitions, elle se distingue par son angle de dépouille de 7°, favorisant une coupe douce et stable. Son substrat de haute qualité assure une résistance exceptionnelle à l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie de l'outil. La géométrie de la plaquette permet une maîtrise parfaite des copeaux réduisant ainsi le risque de bourrage, améliorant la qualité des pièces finies et réduisant les forces de coupe. L'efficacité de l'usinage est optimisée, l'échauffement minimisé. 

Spécifications :
- Forme : triangulaire.
- Matière usinable : métaux non-ferreux.
- Nuance : CD05 ou CD10.
- Nombre d'arêtes de coupe : 1.
- Angle de dépouille principal : 7°.
- Sens de coupe : neutre.
- Logement de la plaquette (SSC_M) : 09, 11 ou 16.
- Type de montage : partiellement cylindrique, évasement de 40 à 60° sur un ou deux côtés.

Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans le domaine des outils de coupe et des solutions d'usinage. Avec plus de 80 ans d'expertise, la marque s'engage à fournir des solutions innovantes permettant d'améliorer la productivité et la précision des opérations d'usinage. Présente dans plus de 150 pays, Sandvik Coromant est reconnue pour ses innovations technologiques (plus de 1 700 brevets déposés) et ses standards de qualité supérieurs.

Points forts

- Excellente résistance à l'usure pour une durée de vie prolongée.
- Contrôle optimal des copeaux pour une finition impeccable.
- Angle de dépouille de 7° pour une coupe douce et régulière.
- Idéale pour le tournage de matières non-ferreuses.
- Compatibilité parfaite avec les porte-outils CoroTurn® 107.
- Plage de vitesse de coupe étendue pour une flexibilité maximale.

Applications

Parfaitement adaptée aux industries manufacturières utilisant le tournage pour la production de pièces précises, la plaquette TCMW est particulièrement efficace pour l'usinage de matières non-ferreuses telles que l'aluminium et le cuivre, réduisant le risque d'adhérence des copeaux. Idéale pour les ateliers de mécanique générale, la fabrication de composants aéronautiques et l'industrie automobile, elle garantit des performances optimales même dans les conditions d'usinage les plus soutenues.

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettetcmw110208fpcd10
Nuancecd10
Epaisseur2,38 mm
Rayon0,8 mm
1 414,75 € HT
/ 5 unités
1 697,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h