Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCMT09T304-WM2015
Plaquettes CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCMT09T304-WM2015
Rubix :0033-0018862
Fabricant :5724750





Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE COROTURN 107W CCMT 09 T3 04-WM 2015
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | ccmt09t304-wm2015 |
|---|---|
| Nuance | 2015 |
| Epaisseur | 3,97 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,80 € HT
/ 10 unités
278,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
