Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNGA120408S01525H 7115

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNGA120408S01525H 7115
Rubix :0033-0736939
Fabricant :7190858
EAN :7323221525880
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage iso cnga120408 (t‑max™ p)
Nuance7115
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage iso cnga120408 (t‑max™ p)
Nuance7115
Longueur arête12,8959 mm
Epaisseur4,7625 mm
Rayon0,8 mm
Taille de l’insert12,7 mm
1 368,30 € HT
/ 5 unités
1 641,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h