Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 12 04 16-PM 4425

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMG 12 04 16-PM 4425
Rubix :0033-0790871
Fabricant :7860719
EAN :7323225046879
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage t-max® p (snmg carrée, brise-copeaux pm)
Nuancesandvik grade 4425 (cvd ticn+al2o3+tin)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage t-max® p (snmg carrée, brise-copeaux pm)
Nuancesandvik grade 4425 (cvd ticn+al2o3+tin)
Longueur arête11,1 mm
Epaisseur4,7625 mm
Rayon1,5875 mm
Taille de l’insert12,7 mm
263,20 € HT
/ 10 unités
315,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h