Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCGW09T304S01020F 7125
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCGW09T304S01020F 7125
Rubix :0033-0736997
Fabricant :7586823
EAN :7323223810687


Résumé technique
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette (ccgw) |
|---|---|
| Nuance | 7125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette (ccgw) |
|---|---|
| Nuance | 7125 |
| Longueur arête | 2,6 mm |
| Epaisseur | 3,97 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
676,05 € HT
/ 5 unités
811,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h