Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 19 06 16-PM 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMG 19 06 16-PM 4415
Rubix :0033-0800259
Fabricant :7859230
EAN :7323225037716
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquettecoromant iso plaquette de tournage (cnmg)
Nuancepm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


La plaquette CNMG 19 06 16-PM 4415 de Sandvik Coromant est une solution de tournage de haute performance conçue pour optimiser la productivité et la durée de vie des outils. Adaptée au système T-Max® P, elle offre une excellente résistance à l'usure et une stabilité accrue, même dans les conditions d'usinage les plus exigeantes.

Caractéristiques :
Cette plaquette de tournage se distingue par sa conception optimisée pour le tournage de l'acier et des fontes. Son revêtement TiCN+Al2O3+TiN lui confère une résistance exceptionnelle à l'usure, permettant des vitesses de coupe élevées et une stabilité accrue lors de l'usinage. Sa forme rhombique à 80° et son arête affûtée assurent une pénétration fluide dans la matière, améliorant ainsi le rendement et la précision du processus d'usinage. Elle est spécialement adaptée au tournage extérieur sur des petits et grands diamètres.

Spécifications :
- Nuance : 4415.
- Nombre d'arêtes de coupe : 4.
- Logement de plaquette : 19
- Diamètre du cercle inscrit (IC) : 19,05 mm.
- Longueur effective d'arête de coupe (LE) : 17,74 mm.
- Rayon de bec (RE) : 1,59 mm.
- Épaisseur de la plaquette : 6,35 mm.
- Angle de dépouille principal : 0°.
- Fixation : trou cylindrique de diamètre 7,93 mm.
- Matériaux usinables : aciers (P) et fontes (K).
- Vitesse de coupe : 230-315 m/min selon le matériau.

Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans le domaine des solutions d'usinage, reconnu pour ses innovations en matériaux et en conception d'outils de coupe. Avec plus de 80 ans d'expérience, l'entreprise propose des produits de haute technologie destinés à optimiser la productivité et la précision dans les processus d'usinage.

Points forts

- Excellente résistance à l'usure pour une durée de vie prolongée.
- Contrôle optimal des copeaux pour un usinage fluide.
- Revêtement CVD de haute technologie pour une performance accrue.
- Stabilisée pour réduire les vibrations et améliorer la précision.
- Compatibilité avec le système T-Max® P pour une utilisation polyvalente.
- Capacité d'usinage à grande vitesse pour une productivité maximale.
- Qualité de surface améliorée pour réduire les retouches.

Applications

La plaquette CNMG 19 06 16-PM 4415 est idéale pour une large gamme d'applications industrielles. Conçue pour le tournage général de l'acier et de la fonte, elle excelle dans les opérations de chariotage, de dressage et de finition précise. Elle est particulièrement efficace dans les environnements de production exigeant un haut niveau de fiabilité et de stabilité. Adaptée aux secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, et de la mécanique de précision, cette plaquette assure une efficacité maximale pour l'usinage de pièces de moyennes et grandes tailles.

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettecoromant iso plaquette de tournage (cnmg)
Nuancepm
Longueur arête17,7 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,6 mm
Taille de l’insert19,05 mm
575,20 € HT
/ 10 unités
690,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h