Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant TCGW06T102T01020E7025
Plaquettes CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TCGW06T102T01020E7025
Rubix :0033-0739432
Fabricant :6903599
EAN :7323220445417



Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
Les plaquettes TCGW06T de Sandvik Coromant sont une solution de coupe de haute précision conçues pour des opérations de tournage exigeantes. Elles se distinguent par leur excellente stabilité, leur durée de vie prolongée et leur capacité à offrir une finition exceptionnelle des surfaces usinées, même dans les conditions les plus complexes.
Caractéristiques :
Cette plaquette est spécialement conçue pour les applications de finition sur les aciers trempés. Son tranchant rectifié procure une netteté optimale pour les opérations nécessitant une grande précision. Le profil triangulaire avec angle de pointe à 60° permet d’accéder à des zones de coupe difficiles tout en réduisant les efforts de coupe. Son revêtement PVD de la nuance 7025 augmente sa résistance à l'usure et garantit une performance constante dans les environnements abrasifs. Cette plaquette non-réversible est conçue pour être montée sur les outils de la gamme CoroTurn® 107, reconnue pour sa capacité à assurer une grande accessibilité et une précision remarquable.
Spécifications :
- Géométrie : TCGW (triangulaire, rectifiée, affûtée).
- Dimensions : 6,35 mm (longueur de côté).
- Logement de la plaquette : 06.
- Épaisseur : 1,98 mm.
- Angle de pointe : 60°.
- Type de coupe : finition.
- Matériau de plaquette : carbure revêtu PVD.
- Nuance : 7025
- Type de fixation : à vis, montage CoroTurn® 107.
- Sens de coupe : à droite.
- Poids : 4 g.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un acteur majeur de l’industrie de l’usinage, reconnu pour ses solutions innovantes et sa maîtrise technologique. Fondée en Suède, l’entreprise développe et produit des outils de coupe haut de gamme utilisés dans plus de 150 pays. Sa mission : accompagner les industriels vers une production plus efficace, durable et compétitive. Avec plus de 1 700 brevets déposés, Sandvik Coromant s’impose comme un partenaire de référence dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de l’énergie et de l’ingénierie générale.
Caractéristiques :
Cette plaquette est spécialement conçue pour les applications de finition sur les aciers trempés. Son tranchant rectifié procure une netteté optimale pour les opérations nécessitant une grande précision. Le profil triangulaire avec angle de pointe à 60° permet d’accéder à des zones de coupe difficiles tout en réduisant les efforts de coupe. Son revêtement PVD de la nuance 7025 augmente sa résistance à l'usure et garantit une performance constante dans les environnements abrasifs. Cette plaquette non-réversible est conçue pour être montée sur les outils de la gamme CoroTurn® 107, reconnue pour sa capacité à assurer une grande accessibilité et une précision remarquable.
Spécifications :
- Géométrie : TCGW (triangulaire, rectifiée, affûtée).
- Dimensions : 6,35 mm (longueur de côté).
- Logement de la plaquette : 06.
- Épaisseur : 1,98 mm.
- Angle de pointe : 60°.
- Type de coupe : finition.
- Matériau de plaquette : carbure revêtu PVD.
- Nuance : 7025
- Type de fixation : à vis, montage CoroTurn® 107.
- Sens de coupe : à droite.
- Poids : 4 g.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un acteur majeur de l’industrie de l’usinage, reconnu pour ses solutions innovantes et sa maîtrise technologique. Fondée en Suède, l’entreprise développe et produit des outils de coupe haut de gamme utilisés dans plus de 150 pays. Sa mission : accompagner les industriels vers une production plus efficace, durable et compétitive. Avec plus de 1 700 brevets déposés, Sandvik Coromant s’impose comme un partenaire de référence dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de l’énergie et de l’ingénierie générale.
Points forts
- Coupe nette et précise grâce au tranchant affûté.
- Excellente finition de surface sur l'acier trempé.
- Grande stabilité lors de l’usinage, même dans les petites passes.
- Haute résistance à l’usure grâce au revêtement TiAlN.
- Compatible avec des porte-outils à grande accessibilité.
- Rendement élevé en production série.
- Fiabilité éprouvée même dans des conditions d’usinage difficiles.
- Excellente finition de surface sur l'acier trempé.
- Grande stabilité lors de l’usinage, même dans les petites passes.
- Haute résistance à l’usure grâce au revêtement TiAlN.
- Compatible avec des porte-outils à grande accessibilité.
- Rendement élevé en production série.
- Fiabilité éprouvée même dans des conditions d’usinage difficiles.
Applications
La plaquette TCGW06T est idéale pour les opérations de finition sur tours CNC. Elle convient parfaitement aux usinages de pièces en acier trempé, notamment dans les secteurs de la mécanique de précision, de l’automobile ou de l’ingénierie générale. Son profil affûté permet de travailler à faibles profondeurs de passe avec une grande régularité.
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | tcgw06t102t01020e7025 |
|---|---|
| Nuance | 7025 |
| Epaisseur | 1,98 mm |
| Rayon | 0,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
561,30 € HT
/ 5 unités
673,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h