Plaquette de copiage Sandvik Coromant RPGN090300E 6160
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RPGN090300E 6160
Rubix :0033-0734646
Fabricant :7247385
EAN :7323221787646

Documents
Détails articles : PLAQUETTE T-MAX P/TOURNAGE
T-Max®, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 6160 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette ronde positive (t-max®) |
| Epaisseur | 3,175 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | sans revêtement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,70 € HT
/ 10 unités
443,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
