Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMU 12 04 16-PR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMU 12 04 16-PR 4425
Rubix :0033-0776073
Fabricant :8019700
EAN :7323225785891

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | pr 4425 |
|---|---|
| Longueur arête | 11,3 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,59 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,10 € HT
/ 10 unités
355,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h