Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 04-WF 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 04-WF 4415
Rubix :0033-0789369
Fabricant :7860587
EAN :7323225046022

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
| Longueur arête | 8,3 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,80 € HT
/ 10 unités
400,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h