Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 15 06 12-MR 4405

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMG 15 06 12-MR 4405
Rubix :0033-0831186
Fabricant :8322651
EAN :7323227074566
PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette pour tournage (snmg), t-max® p
Nuance4405
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette pour tournage (snmg), t-max® p
Nuance4405
Longueur arête14,7 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,2 mm
Taille de l’insert15,88 mm
405,60 € HT
/ 10 unités
486,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h