Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant VBMT160404-PM1525
Plaquette positive VBMT 1604
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :VBMT160404-PM1525
Rubix :0033-0107583
Fabricant :5755632



Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE COROTURN 107 VBMT 16 04 04-PM 1525
La plaquette de tournage CoroTurn® 107 de Sandvik Coromant est conçue pour offrir une précision et une qualité de surface optimales lors des opérations d'usinage et un contrôle efficace des copeaux Sa structure en carbure HC assure une résistance élevée à l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie de l'outil tout en réduisant les coûts de maintenance. Conçue pour des vitesses de coupe élevées et des conditions exigeantes, cette plaquette répond aux besoins des industries souhaitant optimiser leur productivité. Son montage partiellement cylindrique avec chanfrein de 40-60° assure une fixation stable et précise, limitant les vibrations et garantissant une usure homogène de la plaquette, ce qui améliore la qualité de surface et prolonge sa durabilité.
Spécifications :
Diamètre du trou de fixation : 4,4 mm
Forme et taille de plaquette : VB1604
Nombre d'arêtes de coupe : 2
Diamètre du cercle inscrit : 9,525 mm
Code de forme de plaquette : Rhombique 35°
Sens : neutre
Substrat : HC
Épaisseur plaquette : 4,7625 mm
Angle de dépouille principal : 5°
Logement de plaquette : 16
Code des dimensions du logement de plaquette (unités impériales) : 3/8.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans le domaine des outils de coupe et des solutions d’usinage. Avec une expertise établie depuis des décennies, la marque offre des produits innovants et des services destinés à optimiser la productivité des entreprises industrielles. Reconnue pour ses normes de qualité rigoureuses et son engagement envers la durabilité, Sandvik Coromant se positionne comme un partenaire de confiance pour les professionnels de l’usinage.
Spécifications :
Diamètre du trou de fixation : 4,4 mm
Forme et taille de plaquette : VB1604
Nombre d'arêtes de coupe : 2
Diamètre du cercle inscrit : 9,525 mm
Code de forme de plaquette : Rhombique 35°
Sens : neutre
Substrat : HC
Épaisseur plaquette : 4,7625 mm
Angle de dépouille principal : 5°
Logement de plaquette : 16
Code des dimensions du logement de plaquette (unités impériales) : 3/8.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans le domaine des outils de coupe et des solutions d’usinage. Avec une expertise établie depuis des décennies, la marque offre des produits innovants et des services destinés à optimiser la productivité des entreprises industrielles. Reconnue pour ses normes de qualité rigoureuses et son engagement envers la durabilité, Sandvik Coromant se positionne comme un partenaire de confiance pour les professionnels de l’usinage.
Points forts
- Excellente qualité de surface grâce à sa géométrie de brise-copeaux optimisée ;
- Durée de vie prolongée permettant une réduction des coûts d'usinage ;
- Adaptée aux conditions de coupe exigeantes avec une bonne stabilité en usinage ;
- Convient pour des opérations de pré-finition avec un excellent contrôle des copeaux.
- Durée de vie prolongée permettant une réduction des coûts d'usinage ;
- Adaptée aux conditions de coupe exigeantes avec une bonne stabilité en usinage ;
- Convient pour des opérations de pré-finition avec un excellent contrôle des copeaux.
Applications
La plaquette de tournage CoroTurn® 107est recommandée pour l'usinage des aciers inoxydables dans des applications de semi-finition. Elle est particulièrement adaptée à la production de pièces telles que des arbres rigides, des essieux, des moyeux et des engrenages, garantissant un état de surface de qualité et un rendement optimal en production industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | vbmt160404-pm1525 |
|---|---|
| Nuance | 1525 |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,80 € HT
/ 10 unités
315,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h