Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 04 04-MF 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMG 15 04 04-MF 4425
Rubix :0033-0775662
Fabricant :8019606
EAN :7323225785051

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette au style d (forme rhombique 55°) |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | cvd ticn+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,40 € HT
/ 10 unités
448,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
