Plaquette de copiage Sandvik Coromant VBMT 16 04 12-PM 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :VBMT 16 04 12-PM 4335
Rubix :0033-0734116
Fabricant :7080721
EAN :7323221185381

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4335 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette losange 35° (rhombic 35) |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,10 € HT
/ 10 unités
420,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
