Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMX 15 06 12-WF 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMX 15 06 12-WF 4425
Rubix :0033-0799966
Fabricant :7860891
EAN :7323225048590

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette négative type d (55° rhombique) |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,70 € HT
/ 10 unités
500,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
