Plaquette de copiage Sandvik Coromant RCMT 05 02 M0 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCMT 05 02 M0 4425
Rubix :0033-0775242
Fabricant :8019530
EAN :7323225784191

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | ronde (forme r) |
| Epaisseur | 2,3813 mm |
| Taille de l’insert | 5 mm |
| Revêtement | ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,60 € HT
/ 10 unités
209,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
