Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 04 08-LC 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMG 15 04 08-LC 4415
Rubix :0033-0800080
Fabricant :7859162
EAN :7323225037037

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | t-max® p (plaquette tournage losange 55° ; type dnmg, plaquette négative) avec brise-copeaux lc |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,20 € HT
/ 10 unités
398,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h