Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant DNMG150408-MM2025
Plaquette négative DNMG 1506
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMG150408-MM2025
Rubix :0033-0019648
Fabricant :5732702




Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE TMAX P DNMG 15 04 08-MM 2025
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | dnmg150408-mm2025 |
|---|---|
| Nuance | 2025 |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,10 € HT
/ 10 unités
272,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
