Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-XM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 08-XM 4425
Rubix :0033-0789350
Fabricant :7861289
EAN :7323225052467


Résumé technique
| Type de plaquette | wnmg plaquette (trigon 80°) |
|---|---|
| Nuance | xm |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | wnmg plaquette (trigon 80°) |
|---|---|
| Nuance | xm |
| Longueur arête | 7,9 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,00 € HT
/ 10 unités
346,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h