Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG120412-MM2015

Plaquette négative CNMG 1204

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :CNMG120412-MM2015
Rubix :0033-0019149
Fabricant :5724984
PLAQUETTE TOURNAGE TMAX P CNMG 12 04 12-MM 2015
Résumé technique
Type de plaquettecnmg120412-mm2015
Nuance2015
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE TMAX P CNMG 12 04 12-MM 2015


Cette plaquette de tournage T-Max® P de Sandvik Coromant est conçue pour les opérations de semi-finition des aciers inoxydables austénitiques (HB 180). Grâce à sa conception optimisée, elle assure un usinage efficace, tout en améliorant la fragmentation des copeaux grâce à une avance plus élevée. Sa forme rhombique à 80° et ses quatre arêtes de coupe assurent une meilleure répartition des forces de coupe, réduisant ainsi l'usure prématurée et augmentant la stabilité en usinage. Adaptée aux opérations de chariotage, de dressage et de profilage, cette plaquette est idéale pour le traitement d'aciers inoxydables avec un état de surface amélioré.

Spécifications :
- Nombre d'arêtes de coupe : 4
- Forme de la plaquette : Rhombique 80°
- Sens : Neutre
- Substrat : HC
- Angle de dépouille principal : 0°

Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial des outils de coupe et les solutions d’usinage avancées. Depuis sa création en 1942, la marque conçoit des produits innovants et fournit des services visant à maximiser la productivité des entreprises industrielles. Avec des normes de qualité exigeantes et un engagement fort en faveur de la durabilité, Sandvik Coromant reste un allié incontournable pour les professionnels de l’usinage.

Points forts

- Excellente performance en semi-finition des aciers inoxydables austénitiques (HB 180) ;
- Usinage fluide grâce à une géométrie fiable ;
- Fragmentation améliorée des copeaux pour un travail plus propre ;
- Adaptée aux opérations de chariotage, dressage et profilage.

Applications

La plaquette de tournage T-Max® P est recommandée pour l'usinage des aciers inoxydables austénitiques (HB 180) dans des opérations de semi-finition. Idéale pour les secteurs industriels, tels que l'aéronautique, l'automobile et la fabrication mécanique, elle est particulièrement adaptée aux pièces, telles que les arbres rigides, essieux, moyeux et engrenages. Sa conception permet une réduction du temps de cycle tout en assurant une qualité de surface optimale, même dans des conditions de coupe défavorables.

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettecnmg120412-mm2015
Nuance2015
Epaisseur4,76 mm
Rayon1,2 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,00 HT
/ 10 unités
216,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h