Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant VBMT 11 03 04-PF 4425
Plaquette positive VBMT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :VBMT 11 03 04-PF 4425
Rubix :0033-0780277
Fabricant :7861051
EAN :7323225050081

Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE COROTURN 107 VBMT 110304/ VCMT 110304
Intégrée à la gamme CoroTurn® 107, la plaquette de tournage VBMT de nuance 4425 est conçue pour offrir un excellent contrôle des copeaux et une durabilité élevée lors du tournage des aciers et des fontes. Dotée d’un revêtement CVD avancé, elle assure une résistance exceptionnelle à l’usure et permet une productivité accrue.
Caractéristiques :
La VBMT de Sandvik Coromant est conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d'usinage précis et efficace. Sa géométrie rhombique à 35° lui confère une excellente accessibilité aux surfaces complexes, tout en maintenant une rigidité optimale. Son revêtement multicouche CVD (TiCN+Al2O3+TiN) maximise la durée de vie de l'outil en limitant l'usure et en assurant une coupe nette et homogène. Cette plaquette positive offre une grande stabilité grâce à son système de fixation par vis, qui permet un changement rapide et sécurisé. Adaptée aux opérations de dressage, chariotage (ébauche et finition), elle garantit un excellent état de surface tout en optimisant la productivité.
Spécifications :
- Forme : rhombique 35°.
- Matériau : carbure revêtu CVD (TiCN+Al2O3+TiN).
- Nuance : 4425.
- Outils compatibles : outils de décolletage QS™ de la gamme CoroTurn® 107.
- Nombre d’arêtes de coupe : 2.
- Angle de dépouille : 5°.
- Sens de coupe : neutre.
- Substrat : HC.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans la fourniture d'outils de coupe et de solutions d'usinage. Forte de plus de 150 ans d'expertise, la marque propose des innovations technologiques qui augmentent la productivité et la précision dans l'industrie manufacturière. Avec une présence dans plus de 150 pays, Sandvik Coromant investit massivement dans la recherche et développement pour proposer des outils toujours plus performants et durables. Son engagement envers la qualité et l'innovation (plus de 1 700 brevets déposés) en fait une référence incontournable pour les professionnels de l'usinage.
Caractéristiques :
La VBMT de Sandvik Coromant est conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d'usinage précis et efficace. Sa géométrie rhombique à 35° lui confère une excellente accessibilité aux surfaces complexes, tout en maintenant une rigidité optimale. Son revêtement multicouche CVD (TiCN+Al2O3+TiN) maximise la durée de vie de l'outil en limitant l'usure et en assurant une coupe nette et homogène. Cette plaquette positive offre une grande stabilité grâce à son système de fixation par vis, qui permet un changement rapide et sécurisé. Adaptée aux opérations de dressage, chariotage (ébauche et finition), elle garantit un excellent état de surface tout en optimisant la productivité.
Spécifications :
- Forme : rhombique 35°.
- Matériau : carbure revêtu CVD (TiCN+Al2O3+TiN).
- Nuance : 4425.
- Outils compatibles : outils de décolletage QS™ de la gamme CoroTurn® 107.
- Nombre d’arêtes de coupe : 2.
- Angle de dépouille : 5°.
- Sens de coupe : neutre.
- Substrat : HC.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans la fourniture d'outils de coupe et de solutions d'usinage. Forte de plus de 150 ans d'expertise, la marque propose des innovations technologiques qui augmentent la productivité et la précision dans l'industrie manufacturière. Avec une présence dans plus de 150 pays, Sandvik Coromant investit massivement dans la recherche et développement pour proposer des outils toujours plus performants et durables. Son engagement envers la qualité et l'innovation (plus de 1 700 brevets déposés) en fait une référence incontournable pour les professionnels de l'usinage.
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Points forts
- Durée de vie prolongée grâce à son revêtement CVD haute résistance.
- Excellente finition des surfaces avec un contrôle optimal des copeaux.
- Haute stabilité et sécurité grâce à son système de fixation par vis.
- Vitesse et avance optimisées pour une productivité maximale.
- Polyvalence : adaptée aux aciers et fontes pour des applications variées.
- Facilité de remplacement : changement rapide sans perte de précision.
- Excellente finition des surfaces avec un contrôle optimal des copeaux.
- Haute stabilité et sécurité grâce à son système de fixation par vis.
- Vitesse et avance optimisées pour une productivité maximale.
- Polyvalence : adaptée aux aciers et fontes pour des applications variées.
- Facilité de remplacement : changement rapide sans perte de précision.
Applications
Cette plaquette de tournage est idéale pour le décolletage de précision dans les industries automobile, aéronautique et générale. Elle est particulièrement adaptée aux opérations de chariotage, dressage et profilage sur des pièces minces ou à parois fines. Utilisée avec le système CoroTurn® 107, elle assure un évacuation fluide des copeaux et une réduction des vibrations, améliorant ainsi la sécurité et la qualité du processus d’usinage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | vbmt 11 03 04-pf 4425 |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Epaisseur | 3,175 mm |
| Rayon | 0,397 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,50 € HT
/ 10 unités
353,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h