Plaquette GISS Cutline 891135
Plaquette eco-Cutline inox
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :891135
Rubix :G600-0778881
EAN :3660338437885


Résumé technique
| Matière à usiner | acier inoxydable |
|---|---|
| Porte-outil | rec 32-225.17r/l |
| Rayon | 0,8 ° |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE ECO-CUTLINE INOX XCGT 170508EN-TF69 CU41
Plaquette pour porte-outil Eco-Cutline
2 arêtes de coupe pour ces plaquettes rectifiées - Nuance spécifique pour performance optimale dans les aciers inoxydables
Chaque taille de plaquette correspond à une taille de porte-outil spécifique !
2 arêtes de coupe pour ces plaquettes rectifiées - Nuance spécifique pour performance optimale dans les aciers inoxydables
Chaque taille de plaquette correspond à une taille de porte-outil spécifique !
PLAQUETTE ECO-CUTLINE INOX XCGT 170508EN-TF69 CU41
Applications
Pour usinage des aciers inoxydables
Informations techniques
Attributs
| Matière à usiner | acier inoxydable |
|---|---|
| Porte-outil | rec 32-225.17r/l |
| Rayon | 0,8 ° |
| Longueur arête | 17 mm |
| Nuance | cu41 - stainless steel |
| Angle de coupe | 88 ° |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Conditionnement | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,70 € HT
/ 10 unités
108,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h