Plaquette Sandvik Coromant CXS-05T090-20-5215L 1025
Outil CoroTurn® XS carbure monobloc pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-05T090-20-5215L 1025
Rubix :0033-0753200
Fabricant :5726322




Résumé technique
| Matière à usiner | pmkns |
|---|---|
| Porte-outil | coroturn xs -metric: 5 |
| Rayon | 0,2 ° |
Documents
Détails articles : OUTIL DE TOURNAGE CARB.MONO COROTURN XS
Outil de tournage carbure monobloc CoroTurn® XS
Informations techniques
Attributs
| Matière à usiner | pmkns |
|---|---|
| Porte-outil | coroturn xs -metric: 5 |
| Rayon | 0,2 ° |
| Longueur arête | 37,25 mm |
| Nuance | 1025 |
| Angle de coupe | 90 ° |
| Conditionnement | 1 pc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,64 € HT
/ unité
89,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h