Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-B10-30-P1A4-G38-P3
Rubix :0326-2562928
Fabricant :8026435
EAN :4052568280291
PLAQUE D VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

Résumé technique

Typeplaque d'entrée

Détails articles : PLAQUE D VABF-B10-30-P1A4-G38-P3


Plaque d'alimentation VABF-B10-30-P1A4-G38-P3 Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Couple de serrage max.=6 Nm, Poids du produit=121 g, Mode de fixation=à trou débouchant

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'entrée
12,61 € HT
/ unité
15,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours