Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SYJ7000-21-1A-2-Q
Spare part SYJ7000
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SYJ7000-21-1A-2-Q
Rubix :0338-2260082
EAN :3618036149296
Détails articles : DISTRIBUTEUR SYJ7000-21-1A-2-Q
La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité d'espace et de supériorité de performance qui apporte une valeur réelle à la solution de conception. Qu'il s'agisse d'un manifold ou d'une vanne unique, ce profil réduit augmente la flexibilité de la conception et minimise l'encombrement. La vanne SYJ utilise un solénoïde pilote de faible puissance (0,5 watts en standard), ce qui réduit considérablement la production de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts d'exploitation et permet un contrôle direct par des relais de sortie PLC. Toutes les connexions électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des voyants et une suppression de surtension. Les vannes de la série SYJ peuvent être configurées sur des manifolds montés à la base ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une variété de solutions pour répondre à vos besoins d'ingénierie les plus larges.
Points forts
Accessoire : Plaque d'obturation pour SYJ7000.
Informations techniques
Attributs
| Type | assemblage de la plaque d'obturation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,62 € HT
/ unité
16,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours