Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VAOH-F7-11-211-H9-A-32

Levier

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAOH-F7-11-211-H9-A-32
Rubix :0326-2561390
Fabricant :4896017
EAN :4052568276188
LEVIER A MAIN VAOH-F7-11-211-H9-A-32

Résumé technique

Typelevier à main

Détails articles : LEVIER A MAIN VAOH-F7-11-211-H9-A-32


levier à main VAOH-F7-11-211-H9-A-32 pour l’actionnement mécanique de robinets à boisseau sphérique VZBE (3 voies), verrouillable. Longueur=197,9 mm, Mode d'actionnement=manuel, Position de montage=indifférent, Ouverture de clé=14 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=3 - Effets de corrosion forts

Informations techniques


Attributs
Typelevier à main
22,99 € HT
/ unité
27,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours