Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S1-2-R4C2-C-6

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S1-2-R4C2-C-6
Rubix :0326-2569715
Fabricant :555763
EAN :4052568199890
PLAQUE DETEND. VABF-S1-2-R4C2-C-6

Résumé technique

Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2

Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S1-2-R4C2-C-6


Plaque de détendeurs VABF-S1-2-R4C2-C-6 Largeur=54 mm, Selon la norme=ISO 5599-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 2 et 4, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)

Informations techniques


Attributs
Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2
468,81 € HT
/ unité
562,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours