Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S2-1-P1A14-G38
Plaque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S2-1-P1A14-G38
Rubix :0326-2564215
Fabricant :8000536
EAN :4052568256166
Détails articles : PLAQUE D VABF-S2-1-P1A14-G38
Plaque d'alimentation verticale VABF-S2-1-P1A14-G38 Largeur=42 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Alimentation en air comprimé alternative de 1 à 14, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | élément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,32 € HT
/ unité
215,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours