Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABV-S2-1HS-N38-T2

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABV-S2-1HS-N38-T2
Rubix :0326-2561900
Fabricant :546221
EAN :4052568092245
EMBASE JUXTAPOS VABV-S2-1HS-N38-T2

Résumé technique

Typeplaque de chaînage selon iso 15407-2

Détails articles : EMBASE JUXTAPOS VABV-S2-1HS-N38-T2


Embase juxtaposable VABV-S2-1HS-N38-T2 Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Poids du produit=330 g, Raccord pneumatique 2=NPT3/8-18, Raccord pneumatique 4=NPT3/8-18

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de chaînage selon iso 15407-2
129,32 € HT
/ unité
155,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours