Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S3-1-R1C2-C-6

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S3-1-R1C2-C-6
Rubix :0326-2570913
Fabricant :543525
EAN :4052568181871
PLAQUE DETEND. VABF-S3-1-R1C2-C-6

Résumé technique

Typeélément fonctionnel pour le type 14 iso 15407-1

Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S3-1-R1C2-C-6


Plaque de détendeurs VABF-S3-1-R1C2-C-6 Pour terminal de distributeurs VDMA-01/02, schéma de connexion normalisé selon 15407-1, jusqu'à 6 bar. Largeur=26 mm, Selon la norme=ISO 15407-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 1, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)

Informations techniques


Attributs
Typeélément fonctionnel pour le type 14 iso 15407-1
184,76 € HT
/ unité
221,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours