Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-20E-G38-7

Bornier VABM

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-20E-G38-7
Rubix :0326-2562912
Fabricant :576344
EAN :4052568261856
BLOC DE RACCORD VABM-B10-20E-G38-7

Résumé technique

Typebloc de jonction

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-20E-G38-7


Bloc de raccordement VABM-B10-20E-G38-7 Dimension modulaire=22 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=7, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1612 g

Informations techniques


Attributs
Typebloc de jonction
149,74 € HT
/ unité
179,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours