Références
Festo :CPE18-RP3
Rubix :0326-2567758
Fabricant :550582
EAN :4052568052126
Détails articles : PLAQUE D
Plaque d'obturation CPE18-RP3 pour distributeurs de la série Compact Performance (CP18) Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Couple de serrage max.=2 Nm, Poids du produit=20 g, Mode de fixation=vissable, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de recouvrement cpe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,51 € HT
/ unité
22,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours