Références
Festo :CPX-FB36
Rubix :0326-2565964
Fabricant :1912451
EAN :4052568249335
Détails articles : NOEUD DE BUS CPX-FB36
Noeud de bus CPX-FB36 Pour terminal électrique modulaire CPX. Dimensions (l x L x h)=(* (incluant les modules d'interconnexion), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Interface de bus de terrain=2x connecteur femelle, M12x1, 4 pôles, codage D, Diagnostic spécique à l'appareil=(* Diagnostic orienté sur canal et module, * - Tension basse modules, * - Mémoire de diagnostic), Aide à la configuration=(* Fichier EDS, * Export L5K avec CPX-FMT), Paramétrage=(* - Comportement de diagnostic, * - Réaction Failsafe, * - Forces de canaux, * - Caractéristiques du mode ralenti, * - Signal setup, * - Paramètres du système)
Informations techniques
Attributs
| Type | nœud de bus pour terminal cpx |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 112,11 € HT
/ unité
1 334,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours