Références
Festo :VABB-L2-P3
Rubix :0326-2567535
Fabricant :565451
EAN :4052568100025
Détails articles : PLAQUE D
Plaque d'obturation VABB-L2-P3 Largeur=10 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-5 - 50 °C, Poids du produit=20 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de recouvrement pour vovc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,89 € HT
/ unité
67,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours