Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C8-12E-G14-4-PT-L
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-C8-12E-G14-4-PT-L
Rubix :0326-2564203
Fabricant :1247975
EAN :4052568229009
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-C8-12E-G14-4-PT-L
Barrette de raccordement VABM-C8-12E-G14-4-PT-L Dimension modulaire=12 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Couple de serrage max. de la fixation du distributeur=0,6 Nm, Couple de serrage max., montage mural=5 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de raccordement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,59 € HT
/ unité
683,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours