Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC EAXT512-2RL-A

Plaque Extremite ISO2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :EAXT512-2RL-A
Rubix :0338-2052054
Fabricant :EAXT512-2RL-A
PLAQUE EXTREMITE ALU ISO2 EMBASE LATERAL ASSOCIABLE F1/2

Résumé technique

Typeplaque d'extrémité g 3/8"

Documents

Détails articles : PLAQUE EXTREMITE ALU ISO2 EMBASE LATERAL ASSOCIABLE F1/2


Jeu de plaques latérales gauche et droite conformes à la norme ISO2, spécialement conçu pour les électrodistributeurs SMC série ECVISO. Disponible avec raccordements 3/8″ Gaz.
Embase

Points forts

Conformité ISO2 : garantit l’interchangeabilité avec les distributeurs SMC.
Qualité SMC : précision d’usinage assurant une étanchéité optimale.
Disponibilité double face : plaques gauche et droite incluses pour une installation complète.
Compatibilité rapide : raccords 3/8″ Gaz pour un montage simplifié.

Applications

Réparation et assemblage d’électrodistributeurs modulaires dans les systèmes pneumatiques.
Maintenance et remplacement de plaques ISO2 sur machines utilisant la série ECVISO de SMC.
Applications industrielles multiples nécessitant une étanchéité et compatibilité standardisée.

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'extrémité g 3/8"
71,31 € HT
/ unité
85,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours