Références
Festo :OABM-P-4
Rubix :0326-2570384
Fabricant :549456
EAN :4052568093846
Détails articles : BARETTE DE RACCORD EMENT OABM-P-4 4
Barrette de raccordement OABM-P-4 pour les générateurs de vide OVEM Numéro de la position du composant=4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=767 g, Mode de fixation=à trou débouchant, Raccord pneumatique 1=G3/4
Informations techniques
Attributs
| Type | bande de connexion en p |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,15 € HT
/ unité
150,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours