Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC EAXT502-RA-03

Plaque Extremite ISO2

Voir les informations techniques

Références

SMC :EAXT502-RA-03
Rubix :0338-2052051
Fabricant :EAXT502-RA-03
EAN :3618036124439
EMBASE EAXT502-RA-03

Résumé technique

Typeembase eaxt502-ra-03

Détails articles : EMBASE EAXT502-RA-03


Jeu de plaques latérales gauche et droite conformes à la norme ISO2, spécialement conçu pour les électrodistributeurs SMC série ECVISO. Disponible avec raccordements 3/8″ Gaz.
Embase

Points forts

Conformité ISO2 : garantit l’interchangeabilité avec les distributeurs SMC.
Qualité SMC : précision d’usinage assurant une étanchéité optimale.
Disponibilité double face : plaques gauche et droite incluses pour une installation complète.
Compatibilité rapide : raccords 3/8″ Gaz pour un montage simplifié.

Applications

Réparation et assemblage d’électrodistributeurs modulaires dans les systèmes pneumatiques.
Maintenance et remplacement de plaques ISO2 sur machines utilisant la série ECVISO de SMC.
Applications industrielles multiples nécessitant une étanchéité et compatibilité standardisée.

Informations techniques


Attributs
Typeembase eaxt502-ra-03
20,67 € HT
/ unité
24,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours