Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S2-2-A1G2-N12

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S2-2-A1G2-N12
Rubix :0326-2569722
Fabricant :555703
EAN :4052568096335
EMBASE D VABF-S2-2-A1G2-N12

Résumé technique

Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2

Détails articles : EMBASE D VABF-S2-2-A1G2-N12


Embase juxtaposable d'angle VABF-S2-2-A1G2-N12 Largeur=58,1 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Informations techniques


Attributs
Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2
64,76 € HT
/ unité
77,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours