Terminal de vanne SMC SY5000-26-20A-Q
Plaque d'obturation pour SY5000
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SY5000-26-20A-Q
Rubix :0338-2249857
Fabricant :SY5000-26-20A-Q
EAN :3618036185294
Détails articles : ACCESSOIRE SY5000-26-20A-Q
Accessoire: Plaque d'obturation pour SY5000, Modèle 20(P/N) - 41(P/N) - 42(P/N).
La conception unique de la série SX combine deux ensembles de solénoïdes (lors de l'utilisation d'une double bobine 5/2 ou 5/3) du même côté de la vanne, avec des orifices opposés, permettant une réduction de l'encombrement plus importante et un accès simplifié au câblage. La série de vannes SX est disponible avec de nombreuses options d'embase ce qui permet une installation plus facile et améliore le fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Type | 20a (type 41-42) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,59 € HT
/ unité
9,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours