Terminal de vanne Festo VMPA-FB-EPL-GU

Plaque d'extrémité VMPA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA-FB-EPL-GU
Rubix :0326-2591092
Fabricant :533372
EAN :4052568005368
PLAQUE D VMPAFBEPLGU VMPA-FB-EPL-GU

Résumé technique

Typeplaque d'extrémité

Détails articles : PLAQUE D VMPAFBEPLGU VMPA-FB-EPL-GU


Plaque d'extrémité VMPA-FB-EPL-GU Gauche, pour terminal de distributeurs MPA-S, avec connexion bus de terrain, pour silencieux, alimentation en air de pilotage interne. Silencieux à grande surface=oui, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=320 g, Raccord pneumatique 1=G1/4, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'extrémité
216,66 € HT
/ unité
259,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours